Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ3X16EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ3X16EFA4-50
Rubix :U600-8297834
Fabricant :0965403 16
EAN :4043377118929


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 3X16 DIN 965 EF INOX A4-50 0965403 16
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 3X16 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,10 € HT
/ 500 unités
40,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm