Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX3X50EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX3X50EFA2-50
Rubix :U600-8303616
Fabricant :1458323 50
EAN :4043377293107
VIS TCB 6 LOBES 3X50 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458323 50

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 3X50 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458323 50


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-50 3X50/50 T10

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
31,18 € HT
/ 200 unités
37,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.