Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB4X5EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB4X5EFA4-50
Rubix :U600-8284398
Fabricant :691244 5
EAN :4043377262523


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 4X5 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 4X5 SW3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,10 € HT
/ 1 000 unités
280,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm