Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X18EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF5X18EFA4-70
Rubix :U600-8300423
Fabricant :096445 18
EAN :4043377115072


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X18 DIN 964 EF INOX A4-70 096445 18
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-70 5X18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,85 € HT
/ 500 unités
155,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm