Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHCB3X8EFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 8 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHCB3X8EFA2
Rubix :U600-8294776
Fabricant :911123 8
EAN :4043377127211


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 3X8 EF FIL. METR. INOXA2 911123 8
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique A2 3X8 sw 2 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sw 2 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,82 € HT
/ 100 unités
32,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm