Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL20X100EFA4-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 444
Vis à œil
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL20X100EFA4-50
Rubix :U600-8286567
Fabricant :0444420 100/100
EAN :4043377410160


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 20X100 DIN 444 EF INOX A4-50 0444420 100/100
Vis à oeil, form LB A4-50 20X100
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 444 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Diamètre métrique | m20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
801,58 € HT
/ 10 unités
961,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
100 mm