Vis à bois Spartex TIR6X130PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR6X130PFA2-50
Rubix :U600-8275259
Fabricant :057126 130
EAN :4043377045218


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 6X130 PF DIN 571 INOX A2-50 057126 130
Vis à bois hexagonales A2-50 6X130 SW10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | din 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,62 € HT
/ 100 unités
153,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
130 mm