Vis à bois Spartex VATFBRTX6X110PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 110 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX6X110PFA4-50
Rubix :U600-8273283
Fabricant :9046460 110/70
EAN :4043377381491


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 6X110 PF TX25 INOXA4-50 9046460 110/70
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A4-50 6X110/70 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,65 € HT
/ 100 unités
237,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm