Vis à bois Spartex VBTP6X90TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP6X90TXPFA2-50
Rubix :U600-8271346
Fabricant :9250260 90/54
EAN :4043377252289


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 6X90/54 P CUT PF A2-50 9250260 90/54
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 6X90/54 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,17 € HT
/ 100 unités
270,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm