Vis à bois Spartex VBTF3,5X25TXPFA1, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête fr. av. pte perçage, nerv. coupantes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTF3,5X25TXPFA1
Rubix :U600-8270449
Fabricant :9246400635 25/15
EAN :4043377389879


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF TX 3,5X25/15 P PERC PF A1 9246400635 25/15
Vis bois tête fr. av. pte perçage, nerv. coupantes A1 3,5X25/15 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,45 € HT
/ 500 unités
74,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm