Vis à bois Spartex VBTRRTX5X40EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX5X40EFA2-50
Rubix :U600-8304392
Fabricant :9045250 40
EAN :4043377199102


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 5X40 EF TX25 INOXA2-50 9045250 40
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 5X40 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,80 € HT
/ 200 unités
75,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm