Vis à bois Spartex VATFBRTX6X90PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX6X90PFA4-50
Rubix :U600-8273233
Fabricant :9046460 90/54
EAN :4043377381743


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 6X90 PF TX25 INOXA4-50 9046460 90/54
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A4-50 6X90/54 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,13 € HT
/ 100 unités
165,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm