Vis à bois Spartex TIR7X150PFA2-50, Diamètre de filetage: 7 mm | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR7X150PFA2-50
Rubix :U600-8275224
Fabricant :057127 150
EAN :4043377045409


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 7X150 PF DIN 571 INOX A2-50 057127 150
Vis à bois hexagonales A2-50 7X150 SW12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw12 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,37 € HT
/ 100 unités
208,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm