Vis à bois Spartex VBDRPZ3,5X40EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7996
Vis à bois demi-rondes à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDRPZ3,5X40EFA2-50
Rubix :U600-8270806
Fabricant :7996235 40
EAN :4043377184580


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS D-RD 3,5X40 PF DIN 7996 INOX A2-50 7996235 40
Vis à bois demi-rondes à empreinte cruciforme A2-50 3,5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7996 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,78 € HT
/ 200 unités
44,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm