Vis à bois Spartex VBTFF4X50PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF4X50PFA2-50
Rubix :U600-8272282
Fabricant :009724 50
EAN :4043377021458


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 4X50 DIN 97 PF INOX A2-50 009724 50
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 4X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,62 € HT
/ 200 unités
73,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm