Vis à bois Spartex TIR10X110PFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR10X110PFA2-50
Rubix :U600-8275405
Fabricant :0571210 110
EAN :4043377044464


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 10X110 PF DIN 571 INOX A2-50 0571210 110
Vis à bois hexagonales A2-50 10X110 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,54 € HT
/ 50 unités
130,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm