Vis à bois Spartex VBTFF5X16PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF5X16PFA4-50
Rubix :U600-8272257
Fabricant :009745 16
EAN :4043377022912


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 5X16 DIN 97 PF INOX A4-50 009745 16
Vis à bois à tête fraisée fendues A4-50 5X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,30 € HT
/ 200 unités
75,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm