Vis à bois Spartex VBTFF4X60PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF4X60PFA4-50
Rubix :U600-8272279
Fabricant :009744 60
EAN :4043377022769


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 4X60 DIN 97 PF INOX A4-50 009744 60
Vis à bois à tête fraisée fendues A4-50 4X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,90 € HT
/ 200 unités
131,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm