Vis à bois Spartex VATFSD6X60PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFSD6X60PFA2-50
Rubix :U600-8270896
Fabricant :9044260 60
EAN :4043377198709


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO AUTO 6X60 PF TX25 INOXA2-50 9044260 60
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 6X60/36 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,76 € HT
/ 200 unités
158,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm