Vis à bois Spartex VBTFPP5X45TXPFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPP5X45TXPFA1
Rubix :U600-8272121
Fabricant :9244400650 45/30
EAN :4043377319395


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF POINTE TX 5X45/30 P PERC INOXA1 9244400650 45/30
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage A1 5X45/30 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,24 € HT
/ 200 unités
65,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm