Vis à bois Spartex VBTRRTX4,5X30PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX4,5X30PFA4-50
Rubix :U600-8304497
Fabricant :9045445 30/18
EAN :4043377379610


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4,5X30 PF TX20 INOXA4-50 9045445 30/18
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A4-50 4,5X30/18 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,24 € HT
/ 200 unités
63,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm