Vis à bois Spartex VBTRF5X20PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF5X20PFA2-50
Rubix :U600-8271190
Fabricant :009625 20
EAN :4043377019226


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 5X20 PF DIN 96 INOX A2-50 009625 20
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A2-50 5X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,24 € HT
/ 200 unités
51,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm