Vis à bois Spartex VBTFBF6X60PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF6X60PFA2-50
Rubix :U600-8270253
Fabricant :009526 60
EAN :4043377017345


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 6X60 PF DIN 95 INOX A2-50 009526 60
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A2-50 6X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,34 € HT
/ 200 unités
204,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
60 mm