Vis à bois Spartex VBTRF2,5X12PFA2-50, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF2,5X12PFA2-50
Rubix :U600-8271282
Fabricant :0096225 12
EAN :4043377018779


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 2,5X12 PF DIN 96 INOX A2-50 0096225 12
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A2-50 2,5X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,25 € HT
/ 500 unités
42,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm