Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL8EFA4, Charge maxi d'utilisation CMU: 140 kg | Qualité: Inox A4 | Modèle: M8
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL8EFA4
Rubix :U600-8288613
Fabricant :0580408
EAN :4043377243423


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 8 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D08 EF INOX A4 DIN 599
Vis à anneau, forgées A4 8X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 8 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Type | vis à anneau |
| Poids | 0,06 kg |
| Modèle | m8 |
| Qualité | inox a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,26 € HT
/ 25 unités
359,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
140 kg
Diamètre de fil
8 mm