Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL30EFA4, Charge maxi d'utilisation CMU: 3200 kg | Qualité: A4 | Modèle: M30
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL30EFA4
Rubix :U600-8288619
Fabricant :05804030
EAN :4043377243393


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3200 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 3,5 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D30 EF INOX A4 DIN 593
Vis à anneau, forgées A4 30X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3200 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 3,5 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 1,66 kg |
| Modèle | m30 |
| Qualité | a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 364,20 € HT
/ 5 unités
1 637,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
3200 kg
Diamètre de fil
3,5 mm