Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL8EFA2, Charge maxi d'utilisation CMU: 140 kg | Qualité: A2 | Modèle: DIN 580 M8
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL8EFA2
Rubix :U600-8288614
Fabricant :0580208
EAN :4043377243324


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 8 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D08 EF INOX A2 DIN 598
Vis à anneau, forgées A2 8X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 8 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 0,06 kg |
| Modèle | din 580 m8 |
| Qualité | a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,94 € HT
/ 25 unités
271,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
140 kg
Diamètre de fil
8 mm