Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Spartex ANNEAUFIL36EFA2, Charge maxi d'utilisation CMU: 4600 kg | Diamètre: 36 mm | Qualité: A2
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL36EFA2
Rubix :U600-8288618
Fabricant :05802036
EAN :4043377243300

Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D36 EF INOX A2 DIN 594
Vis à anneau, forgées A2 36X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4600 kg |
|---|---|
| Diamètre | 36 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 2,65 kg |
| Hauteur | 128 mm |
| Qualité | a2 |
| Modèle | din 580 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,67 € HT
/ unité
383,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
4600 kg
Diamètre
36 mm
Diamètre de fil
8 mm
