Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL16EFA2, Charge maxi d'utilisation CMU: 700 kg | Qualité: A2 | Modèle: M16
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL16EFA2
Rubix :U600-8288628
Fabricant :05802016
EAN :4043377243256


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 16 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D16 EF INOX A2 DIN 584
Vis à anneau, forgées A2 16X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 16 mm |
| Type | vis à anneau |
| Poids | 0,28 kg |
| Modèle | m16 |
| Qualité | a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,53 € HT
/ 10 unités
378,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
700 kg
Diamètre de fil
16 mm