Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL30EFA2, Charge maxi d'utilisation CMU: 3200 kg | Qualité: Inox A2 | Modèle: DIN 580 A2 M 30
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL30EFA2
Rubix :U600-8288620
Fabricant :05802030
EAN :4043377243294


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3200 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 30 mm |
| Largeur | 108 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D30 EF INOX A2 DIN 592
Vis à anneau, forgées A2 30X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3200 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 30 mm |
| Largeur | 108 mm |
| Type | vis à anneau |
| Poids | 1,66 kg |
| Modèle | din 580 a2 m 30 |
| Qualité | inox a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 108,20 € HT
/ 5 unités
1 329,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
3200 kg
Diamètre de fil
30 mm