Anneau/étrier de levage pour chaîne Codipro DSS M 42X3 UP, Charge maxi d'utilisation CMU: 13000 kg | Qualité: GRADUP | Modèle: M42x3
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :DSS M 42X3 UP
Rubix :N853-7299556


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 13000 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 19 mm |
Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE DSS M 42X3 UP UNIVERSEL A DBLE ARTICULATION
Anneau double articulation
CMU de 4,5 à 32,1 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
CMU de 4,5 à 32,1 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 13000 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 19 mm |
| Type | anneau de levage universel à double articulation |
| Poids | 5,8 kg |
| Modèle | m42x3 |
| Qualité | gradup |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,24 € HT
/ unité
563,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours