Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL27EFA2, Charge maxi d'utilisation CMU: 2500 kg | Qualité: Inox A2 | Modèle: M27
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL27EFA2
Rubix :U600-8288622
Fabricant :05802027
EAN :4043377243287


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2500 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 24 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D27 EF INOX A2 DIN 590
Vis à anneau, forgées A2 27X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2500 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 24 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 1,62 kg |
| Modèle | m27 |
| Qualité | inox a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 060,35 € HT
/ 5 unités
1 272,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
2500 kg
Diamètre de fil
24 mm