Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL20EFA4, Charge maxi d'utilisation CMU: 1200 kg | Qualité: Acier inoxydable A4 | Modèle: DIN 580
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL20EFA4
Rubix :U600-8288625
Fabricant :05804020
EAN :4043377243362


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 20 mm |
| Largeur | 72 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D20 EF INOX A4 DIN 587
Vis à anneau, forgées A4 20X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 20 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 0,45 kg |
| Modèle | din 580 |
| Qualité | acier inoxydable a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,67 € HT
/ 10 unités
755,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
1200 kg
Diamètre de fil
20 mm