Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL10EFA4, Charge maxi d'utilisation CMU: 230 kg | Qualité: A4 | Modèle: DIN 580
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL10EFA4
Rubix :U600-8288631
Fabricant :05804010
EAN :4043377243331


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 10 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D10 EF INOX A4 DIN 581
Vis à anneau, forgées A4 10X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 10 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 0,11 kg |
| Modèle | din 580 |
| Qualité | a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,38 € HT
/ 25 unités
504,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
230 kg
Diamètre de fil
10 mm