Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL6EFA4, Charge maxi d'utilisation CMU: 76.5 kg | Qualité: A4 | Modèle: M6
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL6EFA4
Rubix :U600-8288615
Fabricant :0580406
EAN :4043377243416


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 76,5 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 6 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D06 EF INOX A4 DIN 597
Vis à anneau, forgées A4 6X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 76,5 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 6 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 0,058 kg |
| Modèle | m6 |
| Qualité | a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,92 € HT
/ 25 unités
339,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
76,5 kg
Diamètre de fil
6 mm