Clé serre tube Virax 013790, Longueur: 900 mm | Ouverture: 140 mm
Viragrip Alu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :013790
Rubix :0152-5024838
EAN :3521740137902

Documents
Détails articles : CLE VIRAGRIP ALU 5' 0137 90
Mâchoire mobile en acier forgé traité, dotée de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
Grande maniabilité grâce à sa légèreté. La machoire fixe peut être remplacée.
Grande maniabilité grâce à sa légèreté. La machoire fixe peut être remplacée.
Points forts
Mâchoire mobile en acier forgé traité, dotée de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d’un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 140 mm |
|---|---|
| Longueur | 900 mm |
| Largeur sur plat | 5 '' |
| Poids | 5210 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,52 € HT
/ unité
567,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
