Veste workwear Molinel 12452351926-4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :12452351926-4
Rubix :9314-6099791
Fabricant :12452351926-4
EAN :3115998569433



Détails articles : VESTE VMCD GRIS T52 COTON/POLY
Gamme complète de vêtements de travail polyvalents, de conception sobre mais fonctionnelle pour répondre aux besoins essentiels des professionnels. Lavage industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 60 % coton, 40 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,93 € HT
/ unité
44,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours