Veste anti-feu Sioen 8VJ1A2PVT965XL-XL, Taille : XL | Couleur : Or | Matière principale : Nomex
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :8VJ1A2PVT965XL-XL
Rubix :3464-6176158

Détails articles : VESTE GOLD TWIN XL LONG XL 830 NIVEAU 2 EN469
Veste gold twin xl long xl 830 niveau 2 en469
Informations techniques
Attributs
| Couleur | or |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | nomex |
| Couleur secondaire | jaune |
| Matière | tissu extérieur nomex® twin (98% aramide, 2% ast) avec barrière d’humidité sio-a.i.r. ptfe (100% aramide) et barrière thermique techweave |
| Résistance aux flammes | x2 (en 469 : 2020) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 332,08 € HT
/ unité
1 598,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours