Veste anti-feu Sioen 8VJ1A2PVT965XL-L, Taille : L | Couleur : Kaki | Matière principale : Aramide
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :8VJ1A2PVT965XL-L
Rubix :3464-6176159

Détails articles : VESTE GOLD TWIN XL LONG L 830 NIVEAU 2 EN469
Veste gold twin xl long l 830 niveau 2 en469
Informations techniques
Attributs
| Couleur | kaki |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | aramide |
| Couleur secondaire | vert |
| Matière | tissu extérieur : twin ; membrane étanche & respirante : sio-a.i.r. ptfe ; couche thermique : techweave ; doublure : tecwave (100 % aramide) ; renforts : kevlar®. |
| Résistance aux flammes | conforme à en 469 : 2020 (x2 y2 z2) ; en 1149-5 : 2018. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 332,08 € HT
/ unité
1 598,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours