Veste anti-feu Sioen 8VJ1A2PVT965S-C, Taille : S | Matière principale : Aramide
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :8VJ1A2PVT965S-C
Rubix :3464-6176173

Résumé technique
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | aramide |
| Couleur secondaire | argent |
Détails articles : VESTE GOLD TWIN S LONG C 830 NIVEAU 2 EN469
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | aramide |
| Couleur secondaire | argent |
| Matière | extérieur : twin (98% aramide / 2% ast ; env. 225 g/m²). barrière d’humidité : sio-a.i.r. ptfe (membrane 100% aramide). barrière thermique : techweave (grande capacité d’isolation, à base d’aramide). |
| Résistance aux flammes | conforme à en 469 : 2005 + a1:2006 (niveaux xf2, xr2, y2, z2). la matière extérieure twin est conçue pour ne pas s’ouvrir après un flashover. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 332,08 € HT
/ unité
1 598,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours