Veste de travail Sol's 55000350L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE HOMME
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :55000350L
Rubix :S720-6204495
Fabricant :55000350L
EAN :3660731237068



Documents
Détails articles : VESTE POLAIRE NORTH GRIS TL
100% polyester densité accrue. Short cut. Anti-bouloche. Bande de propreté au col. Col montant doublé. 2 poches zippées avec rabat. Coupe ajustée. Poignets élastiques. Demi-lune au dos. Bas de cordon de serrage élastique. Grammage : 300 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,51 € HT
/ unité
34,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
