Veste anti-acide Molinel 060VE90ASBUG BLEU BUGATTI 5, Taille : 05 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
VESTE ANTI-ACIDE
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :060VE90ASBUG BLEU BUGATTI 5
Rubix :9314-6205834
Fabricant :060VE90ASBUG BLEU BUGATTI 5

Détails articles : VESTE ANTI ACIDE BLEU BUGATTI T5 TECACID MANCHE LONGUE TYPE 6
Col chevalière, manches montées, fermeture devant par grippers cachés sous patte, bas manches droits réglables par grippers, 1 poche poitrine et 2 poches basses plaquées fermées par un rabat avec grippers cachés, 1 poche intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 98% polyester, 2% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,65 € HT
/ unité
79,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours