Veste de travail Lafont 2MIXGPC-LCM-8-T2, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
Veste ALAIN - Blanc/marine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :2MIXGPC-LCM-8-T2
Rubix :8677-6136723
EAN :3122454789410



Documents
Détails articles : VESTE MIXTE ALAIN T2 MARINE
Veste Alain sergé 65 % polyester 35 % coton 210 g. Col officier. Fermeture par grippers à calotte de couleur. Manches montées. Bas de manches avec fentes arrondies
Œillets d’aération brodés sous les bras. 1 poche poitrine avec compartiment stylo. Découpe dos. Liseré sur col, bas de manches et poche poitrine. Hauteur dos : 74 cm
Œillets d’aération brodés sous les bras. 1 poche poitrine avec compartiment stylo. Découpe dos. Liseré sur col, bas de manches et poche poitrine. Hauteur dos : 74 cm
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,16 € HT
/ unité
58,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
