Références
SMC :JCQ20-10
Rubix :0338-2283862
Fabricant :JCQ20-10

Résumé technique
| Type | vérin compact série jcq |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCQ20-10
Le vérin compact SMC JCQ20-10 est un vérin pneumatique à double effet et simple tige, conçu pour les machines où l’encombrement doit rester réduit.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d'utilisation
Caractéristiques
- Format compact pour limiter l’encombrement de la machine
- Alésage 20 mm et course 10 mm
- Pression maxi de service 7 bar
- Plage de température de 5 à 60 °C
Spécifications
- Fluide : air
- Lubrification non requise
- Amortissement : butée caoutchouc
- Filetage de tige femelle
Normes et instructions d'utilisation
- Respecter les précautions SMC et le manuel d’utilisation avant mise en service.
- Utiliser le vérin dans les limites de pression, température et vitesse indiquées par le fabricant.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact série jcq |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,02 € HT
/ unité
54,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours