Vérin compact Festo ADN-100-25-I-P-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-100-25-I-P-A
Rubix :0326-2243350
Fabricant :536387
EAN :4052568171759
VERIN COMPACT ISO D100 C25 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact adn
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D100 C25 MAGNETIQUE


Vérin compact ADN-100-25-I-P-A selon ISO 21287, avec détection de position, tige de piston taraudée. Course=25 mm, Diamètre de piston=100 mm, Filetage de tige de piston=M12, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact adn
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre25 mm
326,66 HT
/ unité
391,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours