Vérin compact Festo AEN-S-6-5-A

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :AEN-S-6-5-A
Rubix :0326-2560159
Fabricant :8080593
EAN :4052568447489
VERIN COMPACT AEN-S-6-5-A
Résumé technique
Typeverin compact aen-s-6-5-a
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre5 mm

Détails articles : VERIN COMPACT AEN-S-6-5-A


La série AEN-S de la marque FESTO comprend des vérins pneumatiques compacts à simple effet, conçus pour des applications simples, rapides et légères, où l'économie d'espace et le faible poids sont importants.
Vérin compact AEN-S

Points forts

-Conception très compacte : plus courte que les vérins comparables
Longueur de boîtier réduite : économie de matériaux et de poids
Largeur de boîtier réduite : pour les applications à encombrement réduit

Applications

Test d'endurance des boutons de smartphones

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact aen-s-6-5-a
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,42 HT
/ unité
42,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours