Références
Aventics :0822394009
Rubix :J439-2334654
Fabricant :0822394009
EAN :3661475903295


Résumé technique
| Type | verin compact kpz da-040-0080-004122411000020-b |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT KPZ DA-040-0080-004122411000020-B
Vérin Aventics série kpz, d=040, s=0080 0822394009
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact kpz da-040-0080-004122411000020-b |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,26 € HT
/ unité
290,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours