Vérin compact SMC CQMB20-35

Vérin

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQMB20-35
Rubix :0338-2388743
Fabricant :00495598
VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CQMB20-35

Résumé technique

Typevérin compact guidé
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CQMB20-35


Le CQMB20-35 est un vérin compact guidé SMC de la série CQM, conçu pour les montages compacts nécessitant un guidage intégré, une bonne tenue aux charges latérales et une faible rotation.
Caractéristiques
  • Vérin compact guidé avec tige de guidage et plaque intégrées.
  • Montage direct des pièces sur la plaque de guidage.
  • Résistance aux charges latérales annoncée comme 4 fois supérieure à celle de la CQ2K.
  • Précision de non-rotation de 0,2° ou moins.
  • Format pneumatique compact adapté aux installations à encombrement réduit.

Spécifications
  • Alésage : 20 mm.
  • Course : 35 mm.
  • Action : double effet, simple tige.
  • Fluide : air.
  • Pression maximale de service : 1,0 MPa.
  • Pression d’épreuve : 1,5 MPa.
  • Température de service : de -10 °C à 70 °C sans gel.

Normes et instructions d’utilisation
  • Se référer à la notice d’utilisation SMC pour le montage, le raccordement et la maintenance.
  • Respecter les précautions d’installation indiquées par le fabricant.

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact guidé
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre35 mm
Température maxi70 °C
Pression maxi de service10 bar
Matièrealliage d’aluminium
Diamètre d'alésage20 mm
116,69 € HT
/ unité
140,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours