Vérin compact Festo ADN-32-15-A-PPS-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-32-15-A-PPS-A
Rubix :0326-2565684
Fabricant :572656
EAN :4052568102586
VERIN COMPACT ADN-32-15-A-PPS-A

Résumé technique

Typevérin compact adn
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre15 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-32-15-A-PPS-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Vérin compact

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact adn
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre15 mm
92,06 € HT
/ unité
110,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours