Vérin compact SMC CDQ2A20-10DMZ

Verin

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2A20-10DMZ
Rubix :0338-2290428
Fabricant :CDQ2A20-10DMZ
EAN :3618035845519
VERIN COMPACT D20 C10 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C10 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Diamètre d'alésage20 mm
45,65 € HT
/ unité
54,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours